Zestaw dwóch podkładek równoległych o wysokiej precyzji

Nr art.: 372672
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Liczba listew 1 para
Długość L 125 mm
Szerokość B 3 mm
Wysokość H 28 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Równoległość 0,005 mm
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 372672
EAN / GTIN 4020772372675
Numer producenta 372672
Numer L L30130 823
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podkładki równoległe, precyzyjna, precyzyjnie szlifowana na płasko w parach.
Utwardzane powierzchniowo.
Poziom jakości: Precyzja

Cecha szcz.:

  • H
    Tolerancja wymiaru nominalnego
    ±0,01: 28
  • H
    Tolerancja pary
    (tp): IT5
  • B: 3
  • L: 125
  • Masa: 164 g