Pereche de perne paralele, precizie

Cod articol.: 372672
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj neambalate individual
Număr de baghete 1 pereche
Lungime L 125 mm
Lăţime B 3 mm
Înălţime H 28 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Paralelism 0,005 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 372672
EAN / GTIN 4020772372675
Număr producător 372672
L-Număr L30130 823
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche de pad paralel, precizie, perechi plane-paralele cu sol fin.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Precizie

Caracteristică:

  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 28
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B: 3
  • L: 125
  • greutate: 164 g