Paralelní pár podložek, přesnost

Artiklové číslo: 372672
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Počet lišt 1 paar
Délka L 125 mm
Šířka B 3 mm
Výška H 28 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Souběžnost 0,005 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 372672
EAN / GTIN 4020772372675
Číslo výrobce 372672
L-číslo L30130 823
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dvojice paralelních destiček, přesné, rovinně paralelní páry jemného uzemnění.
Kalené pouzdro.
Úroveň kvality: Přesnost

Charakteristika:

  • H
    Jmenovitá tolerance rozměru
    ±0,01: 28
  • H
    Tolerance párů
    (tp): IT5
  • Š: 3
  • L: 125
  • hmotnost: 164 g