{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | løs | |
| Antal lister | 1 par | |
| Længde L | 125 mm | |
| Bredde B | 3 mm | |
| Højde H | 28 mm | |
| Højdetolerance ± | 0,01 mm | |
| Parallelitet | 0,005 mm | |
| Formbeskrivelse | parallel; plan; retvinklet | |
| Produkttype | parallelunderlag |
| Artikelnummer | 372672 | |
| EAN/GTIN | 4020772372675 | |
| Producentnummer | 372672 | |
| L-nummer | L30130 823 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |