Par de pad paralelo, precisión

Número de artículo: 372672
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Cantidad regletas 1 par
Longitud L 125 mm
Anchura B 3 mm
Altura H 28 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Paralelismo 0,005 mm
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 372672
EAN / GTIN 4020772372675
Número del fabricante 372672
Número L L30130 823
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par de almohadillas paralelas, precisión, pares de tierra fina plano-paralelo.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Precisión

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    ±0,01: 28
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B: 3
  • L: 125
  • Peso: 164 g