Coppia di tamponi paralleli, precisione

Codice art.: 372672
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Imballaggio singoli
Numero listelli 1 paio
Lunghezza L 125 mm
Larghezza B 3 mm
Altezza H 28 mm
Tolleranza altezze ± 0,01 mm
Parallelismo 0,005 mm
Descrizione della forma Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 372672
EAN / GTIN 4020772372675
Codice del produttore 372672
Numero-L L30130 823
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di pattini paralleli, di precisione, coppie di messa a terra fine piane-parallele.
Cementato.
Livello di qualità: Precisione

Proprietà:

  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    ± 0,01: 28
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B: 3
  • L: 125
  • peso: 164 g