Zestaw uniwersalnych klocków podporowych w drewnianej kasecie

Nr art.: 372400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
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
Liczba narzędzi 20 szt.
Oznaczenie producenta Universal-Spannunterlagen-Satz
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Min. zalecana wysokość mocowania 23 mm
Maks. zalecana wysokość mocowania 208 mm
Liczba otworów 4
Rodzaj produktu Element mocujący nieokreślony
Długość korpusu 280 mm
Szerokość korpusu 155 mm
Wysokość korpusu 40 mm
Min. zakres mocowania 23 mm
Maks. zakres mocowania 208 mm
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem nie
Do rowków teowych nie
Automatyczna kompensacja wysokości nie
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 8,4 kg
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 372400
EAN / GTIN 4020772073343
Numer producenta 73346
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Uzębienie schodkowe do stosowania parami. Pojedyncze podkładki do łap dociskowych nr 372000.
Wysokość podpory od 22 do 208 mm.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

W dostawie:

Nr 372200: 4 pary o wielk. 1, 4 pary o wielk. 2, 2 pary o wielk. 3, drewniana kaseta.