Łapy dociskowe z zębami schodk., DIN 6314 Z, szer. rowka×dł. całk.: 7X50mm

Nr art.: 372000 7X50
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
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 50 mm
Szerokość B 20 mm
Wysokość H 10 mm
Szerokość szczeliny 7 mm
Norma DIN 6314 Z
Śruby mocujące M6
Rodzaj produktu Łapy dociskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 372000 7X50
EAN / GTIN 4020772070359
Numer producenta 70359
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Zastosowanie:

Tylko w połączeniu z klockami podporowymi nr 372200.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.