Juego de bases de sujeción universales en caja de madera

Número de artículo: 372400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock
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
Cantidad de herramientas 20 ud.
Denominación del fabricante Universal-Spannunterlagen-Satz
Embalaje Caja
Altura de sujeción mín. recomendada 23 mm
Altura de sujeción máx. recomendada 208 mm
Número de taladros 4
Tipo de producto Elemento de sujeción sin especificar
Longitud del cuerpo base 280 mm
Anchura cuerpo de base 155 mm
Altura del cuerpo base 40 mm
Rango de sujeción mín. 23 mm
Rango de sujeción máx. 208 mm
Con perforación
Con tornillo / rosca no
Para ranuras en T no
Comparador de alturas automático no
Material acero bonificado.
Peso 8,4 kg
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 372400
EAN / GTIN 4020772073343
Número del fabricante 73346
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Dentadas de forma escalonada. Para usar por pares. Las distintas bases se pueden utilizar en combinación con las bridas n.º 372000.
Altura de asiento de 22 a 208 mm.

Material:

Acero bonificado, pintado.

Volumen de suministro:

N.º 372200 4 pares tam. 1, 4 pares tam. 2, 2 pares tam. 3. Incluida caja de madera.