Set de suporturi universale pentru bride de prindere în cutie de lemn

Cod articol.: 372400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
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
Număr de unelte 20 buc.
Denumirea producătorului Universal-Spannunterlagen-Satz
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 23 mm
Înălțime de prindere recomandată max. H2 max 208 mm
Număr găuri 4
Tip produs Element de strângere nespecificat
Lungime corp de bază L3 280 mm
Lățime corpuri de bază B3 155 mm
Înălțime corp de bază H3 40 mm
Interval de prindere min. D3 min 23 mm
Interval de prindere max. D3 max 208 mm
Cu alezaj ja
Cu șurub / filet nein
Pentru canale în T nein
Compensare automată a înălţimii nein
Material oţel de îmbunătăţire
Greutate 8,4 kg
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 372400
EAN / GTIN 4020772073343
Număr producător 73346
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Trepte de poziţionare în formă de scară. Pentru utilizare în perechi. Suporturi individuale utilizate în combinaţie cu brida de prindere Cod 372000.
Înălţime de rezemare 22 până la 208 mm.

Material:

Oţel de îmbunătăţire, vopsit.

Livrare:

Cod 372200 4 perechi Ref. 1, 4 perechi Ref. 2, 2 perechi Ref. 3, inclusiv cutie din lemn.