{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 20 stk. | |
| Producentbetegnelse | Universal-Spannunterlagen-Satz | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Anbefalet spændehøjde min. | 23 mm | |
| Anbefalet spændehøjde maks. | 208 mm | |
| Antal boringer | 4 | |
| Produkttype | spændeelement, uspecificeret | |
| Længde, grundlegeme | 280 mm | |
| Bredde, basisenhed | 155 mm | |
| Højde, grundlegeme | 40 mm | |
| Spændeområde min. | 23 mm | |
| Spændeområde maks. | 208 mm | |
| Med boring | ja | |
| Med skrue / gevind | nej | |
| Til T-noter | nej | |
| Automatisk højdejustering | nej | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Vægt | 8,4 kg | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | 372400 | |
| EAN/GTIN | 4020772073343 | |
| Producentnummer | 73346 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |