Universalių laiptuotų atramų rinkinys medinėje dėžėje

Prekės Nr.: 372400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 20 vnt.
Gamintojo pavadinimas Universal-Spannunterlagen-Satz
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Rekomenduojamas užspaudimo aukštis min. 23 mm
Rekomenduojamas užspaudimo aukštis maks. 208 mm
Kiaurymių skaičius 4
Produkto rūšis nespec. prispaudimo elementas
Bazinio korpuso ilgis 280 mm
Bazinio elemento plotis 155 mm
Bazinio korpuso aukštis 40 mm
Užveržimo diapazonas min. 23 mm
Užveržimo diapazonas maks. 208 mm
Su kiauryme taip
Su varžtu / sriegiu ne
T formos grioveliui ne
Automatinis aukščio išlyginimas ne
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Svoris 8,4 kg
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 372400
EAN / GTIN 4020772073343
Gamintojo numeris 73346
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Laiptelinis dantytumas. Naudojamos poromis. Atskiros atramos naudojamos su užspaudimo plokštelėmis Nr. 372000.
Atramų aukštis nuo 22 iki 208 mm.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Tiekiama:

Nr. 372200 4 poros dyd. 1, 4 poros dyd. 2, 2 poros dyd. 3, su medine dėžute.