Sada univerzálních upínacích podložek v dřevěném boxu

Artiklové číslo: 372400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 20 ks
Označení výrobce Universal-Spannunterlagen-Satz
Obal Bedna / krabice / box
Doporučená upínací výška min. 23 mm
Doporučená upínací výška max. 208 mm
Počet otvorů 4
Druh produktu Nespecifikovaný upínací prvek
Délka základního tělesa 280 mm
Šířka základní těleso 155 mm
Výška základního tělesa 40 mm
Rozsah upnutí min. 23 mm
Rozsah upnutí max. 208 mm
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ne
Pro T-drážky ne
Automatické vyrovnání výšky ne
Materiál ocel k zušlechtění
Hmotnost 8,4 kg
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 372400
EAN / GTIN 4020772073343
Číslo výrobce 73346
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Stupňovité ozubení. K použití v párech. Jednotlivé podložky lze použít ve spojení s upínkami č. 372000.
Dosedací výška 22 až 208 mm.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Rozsah dodávky:

Č. 372200 4 páry vel. 1, 4 páry vel. 2, 2 páry vel. 3, včetně dřevěného boxu.