T formos kaladėlė, M16, T formos griovelio nominalus dydis: 18mm

Prekės Nr.: 370560 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 725 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalus dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Precizinė bazavimo kaladėlė ne
Griovelio nominalus dydis B 18 mm
Visas ilgis L2 28 mm
Bendras prietaiso plotis e 17,7 mm
Visas aukštis H 20 mm
Sriegio dydis M M16
Tvirtinimo būdas sriegis
Sriegio dydis M M16
Sriegių kiekis 1
Su užveržimo varžtu ne
Su pakopa taip
Aukštis lygis k 10 mm
Siauresnis plotis a 17,7 mm
Paviršius pagerintos kokybės
Produkto rūšis bazavimo kaladėlė
Medžiaga plienas
Standartas DIN 508
Stiprumo klasė 10
Svoris 70 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Gamintojo numeris 80069
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per visą sriegio gylį.