T-urakappale 18 mm

Tuote nro.: 370560 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 892 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-uran nimellismitalle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 508
  • Materiaali: Nuorrutusterästä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508
Standardi DIN 508
Leveys a 17,7 mm
Leveys e 28 mm
Korkeus k 10 mm
Pituus 28 mm
Kierteen koko M16
T-uran nimellismitta 18 mm
Kierteellinen kyllä
Materiaali Nuorrutusterästä
Lujuusluokka 10
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Valmistajan numero 80069

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ohje:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa koko kierteen pituudella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin