Cava a T 18 mm

Codice art.: 370560 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
452 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per valore nominale scanalatura a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 508
  • Materiale: Acciaio bonificato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508
Norma DIN 508
Larghezza a 17,7 mm
Larghezza e 28 mm
Altezza k 10 mm
Lunghezza 28 mm
Misura del filetto M16
Valore nominale scanalatura a T 18 mm
Con filettatura si
Materiale Acciaio bonificato
Classe di resistenza 10
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Codice del produttore 80069

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello