{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Keilspanner breite Ausführung geriffelt | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M12 | |
| Rodzaj produktu | Klinowy element mocujący | |
| Długość korpusu L3 | 40 mm | |
| Szerokość korpusu B3 | 48 mm | |
| Wysokość korpusu H3 | 22 mm | |
| Min. zakres mocowania D3 min | 44 mm | |
| Maks. zakres mocowania D3 max | 49,5 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 30 kN | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Do rowków teowych | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370029 M12X40 | |
| EAN / GTIN | 4059245032839 | |
| Numer producenta | K0039.2212 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |