Kilspännare, brett utförande räfflad, Gänga M × längd L: M12X40mm

Article no.: 370029 M12X40
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga M × längd L (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gänga M12
längd L 40 mm
A minimum 44 mm
A maximal 49,5 mm
bredd B 48 mm
Höjd C 22 mm
Höjd E 3,5 mm
maximal spännkraft 30 kN
Produktslag Neddragsspännback

Identification & Classification

Artikkelkode 370029 M12X40
EAN / GTIN 4059245032839
Manufacturer/responsible person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beskrivelse

Användningsdata:

  • Kilytor ger höga spännkrafter.
  • Kilspännare kan användas i gängade hål eller T-spår.
  • När spännskruven skruvas in trycker spännsegmenten mot arbetsstyckena.
  • Ett avlångt hål i den dubbla kilen möjliggör rörelse- och toleransutjämning. Förskjutningsavstånd: M8 = ± 0,5 mm; M10 och M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Kilspännare är lämpliga för flera fastspänningsoperationer.

Material:

Dubbel kil och spännsegment i seghärdat stål, härdat, svart.