Klínové svorky, široký design s rýhováním, Závit M x délka L: M12X40mm

Artiklové číslo: 370029 M12X40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M x délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Keilspanner breite Ausführung geriffelt
Závit M M12
Druh produktu Klínový upínač
Délka základního tělesa L3 40 mm
Šířka základní těleso B3 48 mm
Výška základního tělesa H3 22 mm
Rozsah upnutí min. D3 min 44 mm
Rozsah upnutí max. D3 max 49,5 mm
Upínací síla max. F 30 kN
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370029 M12X40
EAN / GTIN 4059245032839
Číslo výrobce K0039.2212
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Použití:

  • Klínové povrchy vytvářejí vysoké upínací síly.
  • Klínové svorky lze používat v závitových otvorech nebo T-drážkách.
  • Po zašroubování upínacího šroubu se upínací segmenty tisknou na obrobky.
  • Podlouhlý otvor ve dvojitém klínu umožňuje posuvný pohyb a vyrovnání tolerance. Dráha posunutí: M8 = ± 0,5 mm; M10 a M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Klínové svorky jsou vhodné na více operací upínání.

Materiál:

Dvojité klínové a upínací segmenty, ocel k zušlechtění, kalená, černá.