{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Keilspanner breite Ausführung geriffelt | |
| Gewinde M | M12 | |
| Produktart | Keilspanner | |
| Länge Grundkörper L3 | 40 mm | |
| Breite Grundkörper B3 | 48 mm | |
| Höhe Grundkörper H3 | 22 mm | |
| Spannbereich min. D3 min | 44 mm | |
| Spannbereich max. D3 max | 49,5 mm | |
| Spannkraft max. F | 30 kN | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| für T-Nuten | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 370029 M12X40 | |
| EAN / GTIN | 4059245032839 | |
| Herstellernummer | K0039.2212 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |