Klinasta stezaljka, široka verzija izbrazdano, Navoj M x duljina L: M12X40mm

Artikl br.: 370029 M12X40
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Navoj M x duljina L (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoji M12
Duljina D (L) 40 mm
A minimalno 44 mm
A maksimalno 49,5 mm
Širina B 48 mm
Visina C 22 mm
Visina E 3,5 mm
maksimalna sila stezanja 30 kN
Vrsta proizvoda Stega za bočno stezanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 370029 M12X40
EAN / GTIN 4059245032839
Proizvođač/odgovorna osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Upotreba:

  • Klinaste površine stvaraju velike sile stezanja.
  • Klinaste stezaljke mogu se koristiti u rupama s navojem ili T-utorima.
  • Kada je stezni vijak uvrnut, stezni segmenti pritišću izratke.
  • Prorezana rupa u dvostrukom klinu omogućuje pomicanje i kompenzaciju tolerancije. Udaljenost pomaka: M8 = ± 0,5 mm; M10 i M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Klinaste stezaljke prikladne su za višestruka stezanja.

Materijal:

Dvostruki klin i stezni segmenti od čelika za kaljenje, kaljeni, crni.