{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menet | M12 | |
| Hossz L | 40 mm | |
| Minimum A | 44 mm | |
| Maximum A | 49,5 mm | |
| Szélesség B | 48 mm | |
| Magasság C | 22 mm | |
| Magasság E | 3,5 mm | |
| Maximális szorítóerő | 30 kN | |
| Termék fajtája | Leszorító |
| Cikkszám | 370029 M12X40 | |
| EAN / GTIN | 4059245032839 | |
| Gyártó/felelős személy | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |