Coin de serrage, version large strié, Filetage M x longueur L: M12X40mm

Réf.: 370029 M12X40
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M x longueur L (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M12
Longueur L 40 mm
A minimum 44 mm
A maximum 49,5 mm
Largeur B 48 mm
Hauteur C 22 mm
Hauteur E 3,5 mm
Force serrage max. 30 kN
Type de produit Etau plaqueur

Identification et classification

Référence article 370029 M12X40
EAN / GTIN 4059245032839
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Utilisation:

  • Les surfaces de serrage génèrent des forces de serrage élevées.
  • Les coins de serrage peuvent être utilisés dans des alésages filetés ou des rainures en T.
  • Lors du serrage de la vis de serrage, les mors de serrage appuient contre les pièces.
  • Un trou oblong dans le coin double permet le déplacement et la compensation de tolérance. Course de déplacement: M8 = ± 0,5 mm; M10 et M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Les coins de serrage conviennent pour des serrages multiples.

Matière(s):

Coin double et mors de serrage en acier pour traitement thermique, trempé, noir.