Brida de cuña, diseño ancho estriado, Rosca M x Longitud L: M12X40mm

Número de artículo: 370029 M12X40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M x Longitud L (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Keilspanner breite Ausführung geriffelt
Rosca M M12
Tipo de producto Tensor de cuña
Longitud del cuerpo base L3 40 mm
Anchura cuerpo de base B3 48 mm
Altura del cuerpo base H3 22 mm
Rango de sujeción mín. D3 min 44 mm
Rango de sujeción máx. D3 max 49,5 mm
Fuerza de sujeción máx. F 30 kN
Con tornillo / rosca sí
Para ranuras en T sí
Material acero bonificado.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370029 M12X40
EAN / GTIN 4059245032839
Número del fabricante K0039.2212
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Aplicación:

  • Las superficies de cuña generan altas fuerzas de sujeción.
  • Las bridas de cuña se pueden utilizar en agujeros roscados o ranuras en T.
  • Cuando el tornillo de sujeción está atornillado, los segmentos de sujeción presionan contra las piezas de trabajo.
  • Un agujero ranurado en la doble cuña permite el desplazamiento y la compensación de la tolerancia. Distancia de desplazamiento: M8 = ± 0,5 mm; M10 y M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Las bridas de cuña son adecuadas para múltiples operaciones de sujeción.

Material:

Doble cuña y segmentos de sujeción de acero templado, endurecido, negro.