{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
Spanndorn für Durchgangsbohrung
|
|
| Do śrub o wielkości |
M5
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF M |
M16
|
|
| Maks. moment dokręcania śruby |
280 Nm
|
|
| Średnica trzonka |
42 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Trzpień mocujący
|
|
| Szerokość korpusu B3 |
69,5 mm
|
|
| Wysokość korpusu H3 |
39,6 mm
|
|
| Min. zakres mocowania D3 min |
29,3 mm
|
|
| Maks. zakres mocowania D3 max |
42 mm
|
|
| Maks. siła mocowania F |
44,5 kN
|
|
| Z otworem |
tak
|
|
| Ze śrubą / z gwintem |
tak
|
|
| Do rowków teowych |
nie
|
|
| Automatyczna kompensacja wysokości |
nie
|
|
| Materiał |
Stal konstrukcyjna; stal
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 370015 42 | |
| EAN / GTIN | 4046368383009 | |
| Numer producenta | X38300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |