{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M4 | |
| Maks. moment dokręcania śruby | 5 Nm | |
| Średnica trzonka | 12,4 mm | |
| Rodzaj produktu | Trzpień mocujący | |
| Szerokość korpusu B3 | 29,72 mm | |
| Wysokość korpusu H3 | 16 mm | |
| Min. zakres mocowania D3 min | 7,2 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 4,2 kN | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Wysokość całkowita H | 21,8 mm | |
| Materiał | Stal konstrukcyjna | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370015 12,4 | |
| EAN / GTIN | 4046368380503 | |
| Numer producenta | X38050 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |