Trzpień mocujący do otworów przelotowych, D1: 77,7mm

Nr art.: 370015 77,7
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Spanndorn für Durchgangsbohrung
Do śrub o wielkości M6
Sprawdziany do gwintu UNF M M16
Maks. moment dokręcania śruby 280 Nm
Średnica trzonka 77,7 mm
Rodzaj produktu Trzpień mocujący
Szerokość korpusu B3 107,5 mm
Wysokość korpusu H3 45,5 mm
Min. zakres mocowania D3 min 29,3 mm
Maks. zakres mocowania D3 max 77,7 mm
Maks. siła mocowania F 44,5 kN
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Do rowków teowych nie
Automatyczna kompensacja wysokości nie
Materiał Stal konstrukcyjna; stal
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370015 77,7
EAN / GTIN 4046368384006
Numer producenta X38400
Producent/osoba odpowiedzialna IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • Korpus podstawowy ze stali konstrukcyjnej wraz ze śrubą stalową.
  • Możliwa obróbka 5 boków.
  • Bardzo wysoka dokładność powtórzeń.
  • Łatwa modyfikacja korpusu podstawowego do pożądanej ⌀ mocowania.

Zastosowanie:

Do mocowania detali w istniejących otworach.