{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdziany do gwintu UNF | M16 | |
| Maks. moment dokręcania śruby | 280 Nm | |
| Średnica trzonka | 51,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Trzpień mocujący | |
| Szerokość korpusu | 75,5 mm | |
| Wysokość korpusu | 31,8 mm | |
| Min. zakres mocowania | 29,3 mm | |
| Maks. siła mocowania | 44,5 kN | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Wysokość całkowita | 39,6 mm | |
| Materiał | Stal konstrukcyjna | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370015 51,5 | |
| EAN / GTIN | 4046368383504 | |
| Numer producenta | X38350 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |