Broche de serrage pour trous débouchants 42 mm

Réf.: 370015 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D1 42 mm
⌀ ext. D 69,5 mm
Tolérance ⌀ ext. h9
D2 ⌀ de serrage min. 29,3 mm
⌀ D3 M 16
⌀ D4 M 5/55,9
H 39,6 mm
H1 31,8 mm
Force serrage 44,5 kN
Couple de serrage maximal 280 Nm
Course de serrage max. 0,38 mm
Type de produit Broche de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370015 42
EAN / GTIN 4046368383009
Réf. fabricant 38300

Description

Exécution:

  • Corps de base en acier de construction avec vis acier.
  • Possibilité d'usinage sur 5 faces.
  • Excellente précision de répétabilité.
  • Usinage aisé du corps de base au ⌀ de serrage désiré.

Utilisation:

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.
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
    D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier