Trzpień mocujący do otworów przelotowych, D1: 20mm

Nr art.: 370015 20
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Spanndorn für Durchgangsbohrung
Do śrub o wielkości
M3
Sprawdziany do gwintu UNF M
M8
Maks. moment dokręcania śruby
34 Nm
Średnica trzonka
20 mm
Rodzaj produktu
Trzpień mocujący
Szerokość korpusu B3
37,5 mm
Wysokość korpusu H3
24,9 mm
Min. zakres mocowania D3 min
13,5 mm
Maks. zakres mocowania D3 max
20 mm
Maks. siła mocowania F
11,1 kN
Z otworem
tak
Ze śrubą / z gwintem
tak
Do rowków teowych
nie
Automatyczna kompensacja wysokości
nie
Materiał
Stal konstrukcyjna; stal
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370015 20
EAN / GTIN 4046368381500
Numer producenta X38150
Producent/osoba odpowiedzialna IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • Korpus podstawowy ze stali konstrukcyjnej wraz ze śrubą stalową.
  • Możliwa obróbka 5 boków.
  • Bardzo wysoka dokładność powtórzeń.
  • Łatwa modyfikacja korpusu podstawowego do pożądanej ⌀ mocowania.

Zastosowanie:

Do mocowania detali w istniejących otworach.