{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Spanndorn für Durchgangsbohrung | |
| Vhodné pro velikost šroubů | M5 | |
| Závit M | M16 | |
| Utahovací moment šroubu max. | 280 Nm | |
| Průměr hřídele | 42 mm | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Šířka základní těleso B3 | 69,5 mm | |
| Výška základního tělesa H3 | 39,6 mm | |
| Rozsah upnutí min. D3 min | 29,3 mm | |
| Rozsah upnutí max. D3 max | 42 mm | |
| Upínací síla max. F | 44,5 kN | |
| S otvorem | ano | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Pro T-drážky | ne | |
| Automatické vyrovnání výšky | ne | |
| Materiál | Stavební ocel; ocel | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 370015 42 | |
| EAN / GTIN | 4046368383009 | |
| Číslo výrobce | X38300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |