Trzpień mocujący do otworów przelotowych, D1: 14,2mm

Nr art.: 370015 14,2
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
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Spanndorn für Durchgangsbohrung
Do śrub o wielkości M3
Sprawdziany do gwintu UNF M M6
Maks. moment dokręcania śruby 17 Nm
Średnica trzonka 14,2 mm
Rodzaj produktu Trzpień mocujący
Szerokość korpusu B3 31,5 mm
Wysokość korpusu H3 24,9 mm
Min. zakres mocowania D3 min 12,2 mm
Maks. zakres mocowania D3 max 14,2 mm
Maks. siła mocowania F 8,5 kN
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Do rowków teowych nie
Automatyczna kompensacja wysokości nie
Materiał Stal konstrukcyjna; stal
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370015 14,2
EAN / GTIN 4046368381005
Numer producenta X38100
Producent/osoba odpowiedzialna IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • Korpus podstawowy ze stali konstrukcyjnej wraz ze śrubą stalową.
  • Możliwa obróbka 5 boków.
  • Bardzo wysoka dokładność powtórzeń.
  • Łatwa modyfikacja korpusu podstawowego do pożądanej ⌀ mocowania.

Zastosowanie:

Do mocowania detali w istniejących otworach.