{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závit M | M4 | |
| Utahovací moment šroubu max. | 5 Nm | |
| Průměr hřídele | 12,4 mm | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Šířka základní těleso B3 | 29,72 mm | |
| Výška základního tělesa H3 | 16 mm | |
| Rozsah upnutí min. D3 min | 7,2 mm | |
| Upínací síla max. F | 4,2 kN | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Výška celková H | 21,8 mm | |
| Materiál | Stavební ocel | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 370015 12,4 | |
| EAN / GTIN | 4046368380503 | |
| Číslo výrobce | X38050 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |