Dorn de prindere pentru gaură străpunsă 12,4 mm

Cod articol: 370015 12,4
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D1 12,4 mm
⌀ exterior D 29,72 mm
Toleranţă ⌀ exterior h9
D2 cel mai mic ⌀ de strângere 7,2 mm
⌀ D3 M 4
⌀ D4 M 3/21
H 21,8 mm
h1 16 mm
Forţa de strângere 4,2 kN
Moment maxim de strângere 5 Nm
deschidere max. 0,25 mm
Tip produs Mandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370015 12,4
EAN / GTIN 4046368380503
Număr producător 38050

Descriere

Execuţie:

  • Corp de bază profilat şi şurub din oţel.
  • Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
  • Acurateţe extrem de ridicată la repetabilitate.
  • Prelucrare uşoară a corpului de bază pe ⌀ de strângere dorit.

Aplicaţie:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.
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
    D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături