Szczypce nastawne Industrial regulowane przyciskiem 300 mm

Nr art.: 36988
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 300 mm
Rozstaw maks. a 63 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 9
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie; Samozaciskające się
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Powierzchnia matt
Norma DIN ISO 8976
Oznaczenie producenta Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk prostych
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 36988
EAN / GTIN 4010995369880
Numer producenta 36988
Numer L L60070 4366
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 370 x 100 x 35 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do chwytania i trzymania rur oraz profili kanciastych, a także nakrętek sześciokątnych w obszarach instalacji.
  • Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, ulepszona.
  • Obracanie, ciągnięcie, chwytanie i przytrzymywanie, np. rur lub śrub i nakrętek blokujących
  • 9-stopniowa regulacja – elastyczna regulacja szerokości chwytu za naciśnięciem przycisku
  • Pewne trzymanie obrabianego elementu dzięki samozaciskowi
  • Maksymalna stabilność dzięki przelotowemu przegubowi
  • Praca chroniąca ręce i mięśnie
  • Prace instalacyjne wymagają montowania zarówno rur, nakrętek, jak i okrągłych oraz prostokątnych materiałów o różnych wymiarach. W takich przypadkach optymalny chwyt gwarantują szczypce nastawne. Dzięki 9-stopniowej regulacji zapadkowej oferują maksymalną uniwersalność podczas prac instalacyjnych, kiedy wymagane jest szybkie i łatwe ustawianie oraz blokowanie jednym naciśnięciem przycisku. Za sprawą zintegrowanego zabezpieczenia przed zakleszczeniem, niebezpieczeństwo obrażeń zostaje zminimalizowane. Szczypce wyposażone są w przelotowy przegub, który gwarantuje najwyższą stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Jednocześnie smukły kształt w obszarze głowicy i przegubu zapewnia łatwy dostęp do obrabianego elementu, nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni. Rękojeść szczypiec jest wykonana z tworzywa sztucznego o antypoślizgowych właściwościach i zapewnia pewny chwyt nawet w kontakcie z olejem czy podczas pracy w mokrych warunkach. Poza tym ergonomiczny kształt rękojeści szczypiec umożliwia wykonywanie pracy w sposób komfortowy i niepowodujący zmęczenia. Ponadto funkcja samoczynnego zaciskania na rurach i nakrętkach zapobiega ześlizgiwaniu się z obrabianych elementów, znacząco zwiększając komfort pracy. Specjalnie hartowane zęby o wysokiej jakości zapewniają pewny chwyt podczas użytkowania, nawet po wielu latach eksploatacji. Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa zapewnia trwałość i solidność. Wytrzymałe szczypce nastawne są niewrażliwe na działanie zanieczyszczeń.
  • Aby jak najdłużej cieszyć się produktem, zalecamy regularną konserwację jedną kroplą oleju.
  • DIN ISO 8976.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Rozwartość klucza (mm): 63 mm
  • Średnica rury (Cal): 2 1/2″
  • Długość całkowita (мм): 300 mm
  • Długość całkowita (Cal): 12″
  • z baterią / akumulatorem: Nie