{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Herstellerbezeichnung | Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Form Backen/ Maul | gerade | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite max. | 63 mm | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Anzahl Rasten Feineinstellung | 9 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Wasserpumpenzange | |
| Eigenschaften | Klemmschutz; Schnellverstellung; Selbstklemmung | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | matt | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet | |
| Norm | DIN ISO 8976 | |
| Länge gesamt | 300 mm |
| Artikelnummer | 36988 | |
| EAN/GTIN | 4010995369880 | |
| Nummer fabrikant | 36988 | |
| L-nummer | L60070 4366 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |