Pince multiprise Industrial avec bouton-poussoir 300 mm

Réf.: 36988
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 300 mm
Capacité de serrage max. a 63 mm
Nombre de crans pour réglage 9
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; Déplacement rapide; serrage automatique
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Surface Aspet mat
Norme DIN ISO 8976
Référence fabricant Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire droit
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit pince multiprise
Procédé de fabrication trempage

Identification et classification

Référence article 36988
EAN / GTIN 4010995369880
Réf. fabricant 36988
Article hors catalogue L60070 4366
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Durée de vie prolongée grâce à l'articulation entrepassée.
  • Augmente votre efficacité: Réglage rapide et simple de la pince par bouton-poussoir.
  • Application: Pour saisir et maintenir des tubes et des empreintes carrés ainsi que des écrous hexagonaux dans la zone d'installation.
  • Matière: Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, trempé.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • Les travaux d'installation impliquent souvent des tuyaux, des écrous ainsi que des matériaux ronds et angulaires de dimensions diverses. Une pince multiprise offre un maintien optimal. Grâce à un réglage d'enclenchement à 9 pas, elle offre une variabilité maximale lors de travaux dans la zone d'installation, là où on ell peut être réglée et verrouillée rapidement via son bouton-poussoir. La protection anti-pincement intégrée empêche les blessures par écrasement. La pince est dotée d'une articulation entrepassée qui assure une grande stabilité. La forme étroite de la tête et de l'articulation permet un accès sûr à la pièce, même dans les lieux exigus. Les poignées de la pince sont en plastique antidérapant et assurent à l'utilisateur un bon maintien, même dans des lieux de travail gras et humides. De plus, les poignées ergonomiques de la pince permettent un travail confortable et sans fatigue. En outre, le glissement sur la pièce est évité par l'auto-coincement sur les tubes et et les écrous, ce qui permet de travailler confortablement. Lors de l'intervention, les dents en acier trempé et de grande qualité garantissent une préhension sûre, même après des années d'utilisation. Les pinces multiprises robustes ne craignent pas la saleté.
  • Pour pouvoir profiter de ce produit le plus longtemps possible, il est recommandé de l’entretenir régulièrement avec une goutte d’huile.
  • DIN ISO 8976.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Ouverture de clé (mm): 63 mm
  • Diametre tube (Pouce): 2 1/2″
  • Longueur totale (mm): 300 mm
  • Longueur totale (Pouce): 12″
  • avec pile / accumulateur: Non