Clește pentru pompă de apă Industrial cu buton 300 mm

Cod articol.: 36988
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 300 mm
Deschidere max. a 63 mm
Număr de opritoare cu reglare fină 9
Caracteristici Protecţie prindere; Reglare rapidă; Autofixare
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Suprafaţă matt
Standard DIN ISO 8976
Denumirea producătorului Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura drept
Unitate de măsură anvergură metric
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Culoarea roşu; negru
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Procesul de fabricație Călit

Identificare și clasificare

Cod articol 36988
EAN / GTIN 4010995369880
Număr producător 36988
L-Număr L60070 4366
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Îndeplinește cerințele dvs.: Stabil în mod durabil datorită articulației perforate cu ghidaj dublu
  • Crește eficiența: Reglarea rapidă și ușoară a cleștilor prin intermediul butonului
  • Aplicație: Pentru prinderea și menținerea țevilor și a profilelor pătrate, precum și a piulițelor hexagonale în zona de instalare
  • Material: Oțel crom-vanadiu-molibden de înaltă calitate, călit și revenit
  • În lucrările de instalare, trebuie prelucrate țevi, piulițe, precum și materiale rotunde și unghiulare într-o mare varietate de dimensiuni
  • Clesorii pentru pompe de apă asigură o prindere optimă
  • Cu o reglare cu clichet în 9 trepte, oferă o variabilitate maximă atunci când se lucrează în zona de instalare, Cleștii sunt dotați cu o articulație cu orificiu de trecere, care asigură o stabilitate maximă datorită ghidajului dublu
  • În același timp, designul subțire în zona capului și a articulației asigură un acces ușor la piesa de lucru, Mânerele cleștilor sunt realizate din plastic antiderapant și oferă utilizatorului o aderență puternică, chiar și în situații de lucru uleioase sau umede
  • În plus, mânerele ergonomice ale cleștilor permit un lucru confortabil, fără oboseală
  • , lucru fără oboseală
  • În plus, caracteristica de auto-serrare a țevilor și piulițelor previne alunecarea pe piesa de lucru, permițând astfel un lucru extrem de confortabil
  • În timpul utilizării, dinții de înaltă calitate, special căliți, garantează o prindere sigură, chiar și după mulți ani de utilizare
  • Clestele robust pentru pompe de apă sunt insensibile la murdărie
  • DIN ISO 8976

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Lățime cheie (mm): 63 mm
  • Diametru țeavă (inchi): 2 1/2″
  • Lungime totală (mm): 300 mm
  • Lungime totală (inchi): 12″
  • Cu baterie / baterie: Nr