{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Materiál | chróm-vanádiová oceľ | |
| Dĺžka celkovo L | 300 mm | |
| Rozpätie max. a | 63 mm | |
| Počet mriežok Jemné nastavenie | 9 | |
| Vlastnosti | Ochrana svoriek; Rýchle prestavenie; samoupínanie | |
| Prevedenie čeľustí/úchopových plôch | ozubené | |
| Povrch | matt | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Označenie výrobcu | Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf | |
| Balenie | voľné | |
| Pečiatka kvality a skúšobne | žiadna | |
| Smernica/označenie | žiadna | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | nie | |
| Tvar čeľustí/úchopových plôch | rovný | |
| Merná jednotka rozpätia | metrické | |
| Druh kĺbu | pretiahnutý kĺb | |
| Mriežka Možnosť jemného nastavenia | áno | |
| Farba | červená; čierna | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Druh produktu | vodárenské kliešte | |
| Výrobný postup | kalené |
| Číslo položky | 36988 | |
| EAN/GTIN | 4010995369880 | |
| Číslo výrobcu | 36988 | |
| Číslo L | L60070 4366 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |