{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Længde i alt L | 300 mm | |
| Spændvidde, maks. a | 63 mm | |
| Antal trin, finindstilling | 9 | |
| Egenskaber | Klembeskyttelse; Hurtigjustering; automatisk fastgørelse | |
| Version, kæber/mund | takkede | |
| Overflade | måtte | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Producentbetegnelse | Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf | |
| Emballage | løs | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| Politik / mærkning | Ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Form, kæber/mund | lige | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Mulighed for klik-finjustering | ja | |
| Farve | rød; sort | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | vandpumpetang | |
| Fremstillingsproces | hærdet |
| Artikelnummer | 36988 | |
| EAN/GTIN | 4010995369880 | |
| Producentnummer | 36988 | |
| L-nummer | L60070 4366 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |