Alicates para fontanería Industrial con botón 300 mm

N.º do artigo: 36988
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Material aço cromo-vanádio
Comprimento total L 300 mm
Largura de aperto máx. a 63 mm
Número de posições de encaixe de ajuste preciso 9
Propriedades Proteção contra travamento; Ajuste rápido; fixação automática
Modelo de mordente/boca com dentado
Superfície matt
Norma DIN ISO 8976
Designação do fabricante Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf
Embalagem avulso
Selo de qualidade e garantia nenhum
Diretiva/identificação nenhum
Zona de proteção ESD (EPA) não
Forma do mordente/boca reto
Unidade de medida de largura de aperto métrico(a)
Tipo de articulação articulação encaixada
Possibilidade de regulação precisa do encaixe sim
Cor vermelho; preto
Índice peça individual
Tipo de produto chave para tubos
Processo de fabrico com têmpera

Identificação e classificação

Número do artigo 36988
EAN/GTIN 4010995369880
Número do fabricante 36988
Número L L60070 4366
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Cumple sus requisitos: Estabilidad duradera gracias a la articulación deslizada con guía doble.
  • Aumenta su eficiencia: Ajuste rápido y sencillo de los alicates mediante el botón.
  • Aplicación: Para instalaciones, para agarrar y sujetar tubos y perfiles rectangulares, así como tuercas hexagonales.
  • Material: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, bonificado.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Protección de las manos y los músculos al trabajar
  • Al realizar instalaciones es necesario trabajar con tuberías, tuercas y materiales redondos y rectangulares de diferentes tamaños. Los alicates para fontanería ofrecen una sujeción óptima. Un ajuste graduado de 9 posiciones ofrece la máxima variabilidad al realizar instalaciones, que requieren rápidas y sencillas tareas de ajuste y fijación. Su protección integrada contra enganche impide lesiones por aplastamiento. Los alicates poseen una articulación empotrada, que garantiza la máxima estabilidad gracias a su doble guía. Además, la esbelta forma de la cabeza y la articulación permiten acceder cómodamente a la pieza de trabajo, incluso en situaciones con poco espacio. Los mangos de los alicates son de plástico antideslizante y facilitan la sujeción de la herramienta, incluso en presencia de aceite y en entornos húmedos. Los mangos de los alicates, con forma ergonómica, permiten trabajar además cómodamente y sin fatiga. Además, impiden que la herramienta resbale en la pieza de trabajo gracias a la autofijación en tuberías y tuercas, haciendo así el trabajo mucho más confortable. Los alicates de alta calidad especialmente endurecidos, garantizan un agarre seguro, incluso tras años de uso. Los robustos alicates para fontanería son totalmente resistentes a la suciedad.
  • Para disfrutar del producto durante el mayor tiempo posible, se recomienda aplicar periódicamente una gota de aceite.
  • DIN ISO 8976.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Boca de llave (mm): 63 mm
  • Diametro de tubo (Pulgada): 2 1/2″
  • Longitud Total (mm): 300 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 12″
  • con batería / batería recargable: No