{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| liczba listew | 10 para | |
| szerokość | 3 mm | |
| wysokość | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | |
| długość | 125 mm | |
| Pasujące do kodu barwnego | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |
| Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
| Numer artykułu | 366730 125 | |
| EAN / GTIN | 2050001742476 | |
| Numer producenta | 366730 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |