{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število letev | 10 par | |
Širina | 3 mm | |
Višina | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | |
Dolžina | 125 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |
Vrsta izdelka | Vzporedne podloge |
Številka izdelka | 366730 125 | |
EAN/GTIN | 2050001742476 |