{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal lister | 10 par | |
Bredde | 3 mm | |
Højde | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | |
Længde | 125 mm | |
passer til farvekode | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |
Produkttype | Parallelklodser |
Artikelnummer | 366730 125 | |
EAN/GTIN | 2050001742476 |