{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Cantidad regletas | 10 pares | |
| Longitud L | 125 mm | |
| Anchura B | 3 mm | |
| Altura H | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | |
| Tolerancia de altura ± | 0,01 mm | |
| Paralelismo | 0,01 mm | |
| Dureza (HRC) | 57 | |
| Descripción de la forma | En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a | |
| Para medida nominal de ranura en T | 39 mm | |
| Tipo de producto | Bases paralelas |
| Número de artículo | 366730 125 | |
| EAN / GTIN | 2050001742476 | |
| Número del fabricante | 366730 125 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |