{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aantal segmenten | 10 paar | |
| Breedte | 3 mm | |
| Hoogte | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | |
| Lengte | 125 mm | |
| Geschikt voor kleurcode | TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G | |
| Producttype | Parallelle onderlegplaten |
| Artikelnummer | 366730 125 | |
| EAN/GTIN | 2050001742476 | |
| Nummer fabrikant | 366730 125 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |