Jeu de cales parallèles (10 paires) Avec étrier de serrage 125

Réf.: 366730 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de cales 10 paire
Largeur 3 mm
Hauteur 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
Longueur 125 mm
Pour code couleur TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366730 125
EAN / GTIN 2050001742476

Description

Exécution:

Précision: tolérance de hauteur parallélisme plan ±0,01 mm; dureté: 57 HRC. Placer l'étrier de serrage dans les cales et l'enclipser sur l'étau.

Avantage(s):

Les cales restent dans la position réglée pendant le travail et lors de l’ouverture de l’étau machine.

Adapté(s) pour:

Tous les étaux GARANT et Allmatic NC avec une largeur de gorge (cote A) de 39 mm ± 0,1 mm.

Livraison:

Avec supports en plastique, 10 paires de cales, 4 étriers de serrage.

Accessoire(s):

Etrier de serrage de rechange 36 6731 dans le catalogue des pièces de rechange.

Remarque(s):

Vérifiez la cote A sur l’étau!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange