Zestaw podkładek równoległych (10 par) z kabłąkiem mocującym, Typ: 125

Nr art.: 366730 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba listew 10 para
Długość L 125 mm
Szerokość B 3 mm
Wysokość H 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Równoległość 0,01 mm
Twardość (HRC) 57
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym; równolegle
Do wymiaru nominalnego rowka teowego 39 mm
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366730 125
EAN / GTIN 2050001742476
Numer producenta 366730 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładność: Płaskorównoległość, tolerancja wysokości ±0,01 mm; Twardość: 57 HRC. Włożyć pałąk mocujący w podstawkę i wczepić na imadle.

Zaleta:

Podczas obróbki i otwierania imadła maszynowego podkładki pozostają w ustawionym położeniu.

Pasuje do:

wszystkich imadeł GARANT, Allmatic NC, o szerokości poprzeczki (wymiar A) 39 mm ±0,1mm.

W dostawie:

Stojak z tworzywa sztucznego, 10 par listew, 4 pałąki zaciskowe

Wyp. dodatkowe:

Zacisk wymienny nr 366731 na liście zacisków.

Wskazówka:

Sprawdzić wymiar A na imadle!