{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal |
Bedna / krabice / box
|
|
| Počet lišt |
10 páry
|
|
| Délka L |
125 mm
|
|
| Šířka B |
3 mm
|
|
| Výška H |
10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
|
|
| Tolerance výšky ± |
0,01 mm
|
|
| Souběžnost |
0,01 mm
|
|
| Tvrdost (HRC) |
57
|
|
| Popis tvaru |
Kolmá; Rovná; paralelní
|
|
| Vhodné pro jmenovitý rozměr T-drážky |
39 mm
|
|
| Druh produktu |
Paralelní podložky
|
| Katalogové číslo | 366730 125 | |
| EAN / GTIN | 2050001742476 | |
| Číslo výrobce | 366730 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |