Modulaarinen NC-koneruuvipuristin LCV 125 G, Leukaväli A: 125GSTmm

Tuote nro.: 361290 125GST
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukaväli A (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Enimmäiskiinnitysvoima 40 kN
Vääntömomentti 30 Nm
Suurin avautuma 331 mm
Paino 33 kg
Värikoodi sopiville tarvikkeille LCV125G
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361290 125GST
EAN / GTIN 4069515011259
Valmistajan numero 361290 125GST
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ylä- ja alapuoli hiottu. Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.
Ominaisuudet: Kestävä ja kompakti runko (GGG 60), jonka leukaväli samalla suuri. Täysin koteloitu ja nitrattu kara (hyvä toimintavarmuus, optimoitu lastusuoja, helppo puhdistus).

Toiminto:

Kiinnitys säädettävällä momenttiavaimella (enintään 30 Nm), erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin 2,5 mm asti.

Käyttö:

Sopii perinteiseen kiinnittämiseen porrasleuoilla ja tartuntakärjillä karan 2,5 mm:n työiskun ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysraudat (nro 360750 125/160).

Erikoistarvike:

Leuat (katso nro 361331361970), momenttiavain nro 656050 koko 60, kiristyspultti nro 360025.